Beli Timbangan Tepung Manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BENZ WERKZ Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    BENZ WERKZ Digital Scale
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  2. POWERPACK Liquid Piston Filler Machine
    Mulai

    Rp6.799.900

    POWERPACK Liquid Piston Filler Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pengisi Cairan LPF-250T. Mesin ini berfungsi untuk mengisi cairan berupa zat cair ke dalam kemasan botol atau plastik.Mengapa harus menggunakan mesin filling?Banyak kemasan produk yang sebelum dikemas harus diisi dengan produk. Kadang-kadang produk yang diisi bukanlah produk yang dapat dihitung dengan hitungan tangan, seperti cairan, pasta, tepung dll yang harus menggunakan hitungan berat melalui timbangan. Proses kerja secara manual ini bukan saja menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi berat produk. Mesin filling ini hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan diatas : waktu dan akurasi. Penggunaan mesin ini mampu bekerja secara cepat dan akurat. Mengisi produk kedalam wadah kemasan menjadi jauh lebih cepat, hemat dan efisien.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. KitchenAid Mixer
    Mulai

    Rp1.699.900

    KitchenAid Mixer
    Deskripsi:
    Isi box:- 1 Stand mixer- 1 Stainless steel bowl- 3 Macam pengaduk (flat beater, dough hook, wire whip)- 1 Cover lid- Buku manual- Kartu garansi
  4. MONAKE Paint Mixer
    Mulai

    Rp359.900

    MONAKE Paint Mixer
    Deskripsi:
    Mixer multifungsi. Dapat digunakan untuk mencampur cat, mortar, semen, minyak, bubuk, adonan, dan lainnya.
    atribut:
    • Power Value (W): 1200
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 850
  5. OHAUS Pioneer (PX) External Calibration
    Mulai

    Rp23.999.900

    OHAUS Pioneer (PX) External Calibration
    Deskripsi:
    The Pioneer PX combines essential weighing functionality with competitive performance, offering high accuracy and repeatability for applications in laboratory, industrial and education settings. The PX is affordably priced, and intuitively designed for intelligent operation with a second line display for additional information, and USB and RS232 connectivity for easy communication.
  6. Mesin HL Grinder Kopi
    Mulai

    Rp429.900

    Mesin HL Grinder Kopi
    atribut:
    • Mill Capacity (kg/hour): 15
    • Power (W): 150
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga Timbangan Tepung Manual Terbaru February 2026
BENZ WERKZ Digital ScaleRp389.900
POWERPACK Liquid Piston Filler MachineRp6.799.900
KitchenAid MixerRp1.699.900
MONAKE Paint MixerRp359.900
POWERPACK Particle Weighing Filling MachineRp2.699.900
OHAUS Pioneer (PX) External CalibrationRp23.999.900
Mesin HL Grinder KopiRp429.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)